Kantbeskyttelse med skridsikker måtte
Skridsikker kantbeskyttelse
SKRIDSIKKER MÅTTE HJØRNEBESKYT. KPAD6
Varenr. 096380 332
EAN 4053479664842
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høje koefficienter for glidefriktion
Op til 10 t/m² afhængigt af friktionsoverfladen, overfladetryk på 0,8 μ
Maksimal sikkerhed
Takket være skridsikker effekt på lastsiden – testet og godkendt af adskillige testinstitutter
Kun 4,5 mm tyk
Derfor fuldt fleksibel, let og pladsbesparende og kan holde sin form
Resistent
overfor mange syrer, baser samt benzin og diesel
Minimerer skader på transporteret gods, beskytter båndene mod laster med skarpe kanter
Spar tid på lang sigt
Som et resultat af permanent fastgørelse på surringsremmen
- Indvendigt biludstyr og lastsikring
- Inden for logistik, industri og handel
Typebeskrivelse | KPAD6 |
Bredde | 150 mm |
Længde | 150 mm |
Tykkelse | 4,5 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,058 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!